LAPP-KÁBEL - SKINTOP GMP-GL-M 40X1,5 Tömszelence M40x1,5 ellenanya müa GT54602 - 53119050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 7 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54602
Gyártói cikkszám
53119050
Gyártói típuskód
SKINTOP GMP-GL-M 40X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
7 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
50 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP GMP-GL-M 40X1,5 Tömszelence M40x1,5 ellenanya müa