LAPP-KÁBEL - SKINTOP HYGIENIC M16x1,5 saválló tömszelence SN132354 - 53105110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 6.5-9 mm
Csavarmenet hossza - 7 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132354
Gyártói cikkszám
53105110
Gyártói típuskód
SKINTOP HYGIENIC M16x1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
6.5-9 mm
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
20 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
SKINTOP HYGIENIC M16x1,5 saválló tömszelence