LAPP-KÁBEL - SKINTOP HYGIENIC M20x1,5 saválló tömszelence SN132353 - 53105120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 9-12 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132353
Gyártói cikkszám
53105120
Gyártói típuskód
SKINTOP HYGIENIC M20x1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
9-12 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
SKINTOP HYGIENIC M20x1,5 saválló tömszelence