LAPP-KÁBEL - SKINTOP HYGIENIC M25x1,5 saválló tömszelence SN132352 - 53105130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 11.5-15.5 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132352
Gyártói cikkszám
53105130
Gyártói típuskód
SKINTOP HYGIENIC M25x1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
11.5-15.5 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
29 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
SKINTOP HYGIENIC M25x1,5 saválló tömszelence