LAPP-KÁBEL - SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 12x1.5 ferete SN193399 - 54115200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 3-5.5 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193399
Gyártói cikkszám
54115200
Gyártói típuskód
SKINTOP® K-M 12X1.5 ATEX PLUS BK
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
3-5.5 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
15 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 12x1.5 ferete