Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 20x1.5 ferete SN193401 - 54115220

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 20x1.5 ferete SN193401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 7-13 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193401

Gyártói cikkszám

54115220

Gyártói típuskód

SKINTOP® K-M 20X1.5 ATEX PLUS BK

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

7-13 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kulcsméret:

25 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 20x1.5 ferete