LAPP-KÁBEL - SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 25x1.5 ferete SN193402 - 54115230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 11-17 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193402
Gyártói cikkszám
54115230
Gyártói típuskód
SKINTOP® K-M 25X1.5 ATEX PLUS BK
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
11-17 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
30 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 25x1.5 ferete