LAPP-KÁBEL - SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 32x1.5 ferete SN193429 - 54115240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 12-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193429
Gyártói cikkszám
54115240
Gyártói típuskód
SKINTOP® K-M 32X1.5 ATEX PLUS BK
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
12-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
36 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
SKINTOP K-M ATEX műanyag RB tömszelence, M 32x1.5 ferete