LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M 16x1,5 Tömszelence M16X1,5 SN099451 - 53112010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 4.5-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099451
Gyártói cikkszám
53112010
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-M 16X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
4.5-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
20 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
SKINTOP MS-M 16x1,5 Tömszelence M16X1,5