Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M 25x1,5 Tömszelence M25X1,5 IP68 GT82834 - 53112030

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M  25x1,5 Tömszelence M25X1,5 IP68 GT82834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 9-17 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82834

Gyártói cikkszám

53112030

Gyártói típuskód

SKINTOP MS-M 25x1,5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

9-17 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

29 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP MS-M 25x1,5 Tömszelence M25X1,5