LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M 32x1,5 Tömszelence M32X1,5 IP68 GT83367 - 53112040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 11-21 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83367
Gyártói cikkszám
53112040
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-M 32x1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
11-21 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP MS-M 32x1,5 Tömszelence M32X1,5