LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M 40x1,5 Tömszelence M40X1,5 SN099452 - 53112050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 19-28 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099452
Gyártói cikkszám
53112050
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-M 40X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
19-28 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
45 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
SKINTOP MS-M 40x1,5 Tömszelence M40X1,5