LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M 50x1,5 Tömszelence M50X1,5 SN182365 - 53112065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 27-35 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182365
Gyártói cikkszám
53112065
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-M-XL 50X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
27-35 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
54 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
SKINTOP MS-M 50x1,5 Tömszelence M50X1,5