LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M BRUSH 25X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez SN075148 - 53112676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 9-17 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075148
Gyártói cikkszám
53112676
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-M BRUSH 25X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
9-17 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
29 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP MS-M BRUSH 25X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez