Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M BRUSH 40X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez SN075145 - 53112678

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M BRUSH 40X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez SN075145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Kábelátmérőhöz - 19-28 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075145

Gyártói cikkszám

53112678

Gyártói típuskód

SKINTOP MS-M BRUSH 40X1,5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Kábelátmérőhöz:

19-28 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

45 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP MS-M BRUSH 40X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez