Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M BRUSH 50X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez SN075151 - 53112679

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M BRUSH 50X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez SN075151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Kábelátmérőhöz - 27-35 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075151

Gyártói cikkszám

53112679

Gyártói típuskód

SKINTOP MS-M BRUSH 50X1,5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Kábelátmérőhöz:

27-35 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

54 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP MS-M BRUSH 50X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez