LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M BRUSH 63X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez SN075140 - 53112680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Kábelátmérőhöz - 34-45 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075140
Gyártói cikkszám
53112680
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-M BRUSH 63X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Kábelátmérőhöz:
34-45 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
67 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP MS-M BRUSH 63X1,5 Tömszelence árnyékolt kábelhez