LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M12x1.5 SN193444 - 53112700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 3-7 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193444
Gyártói cikkszám
53112700
Gyártói típuskód
SKINTOP® MS-M 12X1.5 ATEX
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
3-7 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
16 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M12x1.5