Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M16x1.5 SN193448 - 53112710

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M16x1.5 SN193448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 4.5-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193448

Gyártói cikkszám

53112710

Gyártói típuskód

SKINTOP® MS-M 16X1.5 ATEX

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

4.5-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

7 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

20 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-90 °C

SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M16x1.5