LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M20x1.5 SN193453 - 53112720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 7-13 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193453
Gyártói cikkszám
53112720
Gyártói típuskód
SKINTOP® MS-M 20X1.5 ATEX
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
7-13 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M20x1.5