Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M32x1.5 SN193470 - 53112740

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M32x1.5 SN193470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 11-21 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193470

Gyártói cikkszám

53112740

Gyártói típuskód

SKINTOP® MS-M 32X1.5 ATEX

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

11-21 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Kulcsméret:

36 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-90 °C

SKINTOP MS-M fém tömszelence, RB, M32x1.5