LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-SC-M Tömszelence M40X1,5 árnyékolt kábelhez IP68 GT60452 - 53112660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 19-28 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60452
Gyártói cikkszám
53112660
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-SC-M
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
19-28 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
45 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C