LAPP-KÁBEL - SKINTOP MS-SC-M Tömszelence M50X1,5 árnyékolt kábelhez IP68 GT60453 - 53112670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 27-35 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60453
Gyártói cikkszám
53112670
Gyártói típuskód
SKINTOP MS-SC-M
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
27-35 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
54 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Árnyékolt:
Igen
Megerősített kábelhez:
Nem