LAPP-KÁBEL - Skintop MS11XL Tömszelence PG11 fém nikk.bronz XL GT08909 - 52115720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 4-10 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08909
Gyártói cikkszám
52115720
Gyártói típuskód
Skintop MS11XL
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
4-10 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
20 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; Skintop MS11XL Tömszelence PG11 fém nikk.bronz XL