LAPP-KÁBEL - Skintop MS9 XL Tömszelence PG9 fém nikk.bronz XL GT08908 - 52115710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 9
Kábelátmérőhöz - 4-8 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08908
Gyártói cikkszám
52115710
Gyártói típuskód
Skintop MS9 XL
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
9
Kábelátmérőhöz:
4-8 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
17 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ; Skintop MS9 XL Tömszelence PG9 fém nikk.bronz XL