LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST-HF-M 16x1,5 LGY Tömszelence M16x1,5 halogénmentes műa. világosszürke IP68 SN172594 - 53111417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 4.5-9 mm
Csavarmenet hossza - 8 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172594
Gyártói cikkszám
53111417
Gyártói típuskód
SKINTOP® ST-HF-M 16X1.5 RAL 7035 LGY
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
4.5-9 mm
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
SKINTOP ST-HF-M 16x1,5 LGY Tömszelence M16x1,5 halogénmentes műa. világosszürke IP68