Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 12X1,5 Tömszelence M12x1,5 műa IP68 GT54591 - 53111000

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 12X1,5 Tömszelence M12x1,5 műa IP68 GT54591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 12

  • Kábelátmérőhöz - 3.5-7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54591

Gyártói cikkszám

53111000

Gyártói típuskód

SKINTOP ST- M 12X1,5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

12

Kábelátmérőhöz:

3.5-7 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

15 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST- M 12X1,5 Tömszelence M12x1,5 műa