LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 16x1.5 Tömszelence műa., ezüstszürke, IP68 GT54592 - 53111010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 4-10 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54592
Gyártói cikkszám
53111010
Gyártói típuskód
SKINTOP ST- M 16x1.5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
4-10 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
19 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C