Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST-M 20x1,5 műanyag tömszelence világosszürke RAL7035 SN015623 - 53111420

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST-M 20x1,5  műanyag tömszelence világosszürke RAL7035 SN015623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 6-13 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015623

Gyártói cikkszám

53111420

Gyártói típuskód

SKINTOP ST-M 20x1,5 LGY

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

6-13 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

9 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kulcsméret:

25 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST-M 20x1,5 LGY Tömszelence M20x1,5 műa. világosszürke RAL7035