LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 20x1.5 Tömszelence műa., ezüsszürke IP68 GT54593 - 53111020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-13 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54593
Gyártói cikkszám
53111020
Gyártói típuskód
SKINTOP ST- M 20X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-13 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
25 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C