LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST-M 25x1,5 LGY Tömszelence M25x1,5 műa. világosszürke IP68 SN157165 - 53111430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 8-17 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157165
Gyártói cikkszám
53111430
Gyártói típuskód
601245
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
8-17 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
30 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
SKINTOP ST-M 25x1,5 LGY Tömszelence M25x1,5 műa. világosszürke IP68