Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 25X1,5 RAL 7001 Tömszelence M25x1,5 műa RAL 7001 ezüstszürke IP68 GT54594 - 53111030

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 25X1,5  RAL 7001 Tömszelence M25x1,5 műa  RAL 7001 ezüstszürke IP68 GT54594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 8-17 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54594

Gyártói cikkszám

53111030

Gyártói típuskód

SKINTOP ST- M 25X1,5 RAL 7001

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

8-17 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

30 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST- M 25X1,5 RAL 7001 Tömszelence M25x1,5 műa RAL 7001 ezüstszürke