LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST-M 32x1,5 LGY Tömszelence M23x1,5 műa. világosszürke IP68 SN005248 - 53111440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Kábelátmérőhöz - 9-21 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005248
Gyártói cikkszám
53111440
Gyártói típuskód
SKINTOP ST-M 32x1,5 LGY
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Kábelátmérőhöz:
9-21 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
36 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST-M 32x1,5 LGY Tömszelence M23x1,5 műa. világosszürke