LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 40X1,5 Tömszelence M40x1,5 műa GT54596 - 53111050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Kábelátmérőhöz - 16-28 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54596
Gyártói cikkszám
53111050
Gyártói típuskód
SKINTOP ST- M 40X1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Kábelátmérőhöz:
16-28 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
46 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST- M 40X1,5 Tömszelence M40x1,5 műa