LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST- M 50x1,5 RAL 7001 Tömszelence M50x1,5 műa, ezüstszürke IP68 GT74718 - 53111060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 27-34 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 12 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74718
Gyártói cikkszám
53111060
Gyártói típuskód
SKINTOP ST- M 50x1,5 RAL 7001
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
27-34 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
12 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
55 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-100 °C