LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 13 RAL 7035 LGY Tömszelence PG 13,5 műa világosszürke RAL7035 GT73759 - 53018030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 9 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73759
Gyártói cikkszám
53018030
Gyártói típuskód
SKINTOP ST PG 13 RAL 7035 LGY
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
9 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
24 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST PG 13 RAL 7035 LGY Tömszelence PG 13,5 műa világosszürke RAL7035