LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 SGY Tömszelence PG 16 műa világosszürke RAL7035 IP68 GT73154 - 53018040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 9-14 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73154
Gyártói cikkszám
53018040
Gyártói típuskód
SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 SGY
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
9-14 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
27 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 SGY Tömszelence PG 16 műa világosszürke RAL7035