LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY Tömszelence PG 21 műa ezüstszürke GT63951 - 53015050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63951
Gyártói cikkszám
53015050
Gyártói típuskód
SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kulcsméret:
33 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST PG 21 RAL 7001 SGY Tömszelence PG 21 műa ezüstszürke