LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY Tömszelence PG 21 műa világosszürke RAL7035 IP68 GT73186 - 53018050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Kábelátmérőhöz - 13-18 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 11 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73186
Gyártói cikkszám
53018050
Gyártói típuskód
SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Kábelátmérőhöz:
13-18 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
33 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY Tömszelence PG 21 műa világosszürke RAL7035