LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY Tömszelence PG 29 műa ezüstszürke IP68 GT63952 - 53015060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Kábelátmérőhöz - 14-25 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10.7 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63952
Gyártói cikkszám
53015060
Gyártói típuskód
SKINTOP ST PG 29 RAL 7001 SGY
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Kábelátmérőhöz:
14-25 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10.7 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
42 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C