Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY Műa. tömszelence, ezüstszürke IP68 SN177838 - 53015000

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY Műa. tömszelence, ezüstszürke IP68 SN177838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 7

  • Kábelátmérőhöz - 2.5-6.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 7.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177838

Gyártói cikkszám

53015000

Gyártói típuskód

SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

7

Kábelátmérőhöz:

2.5-6.5 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

7.8 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Kulcsméret:

15 mm

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY Műa. tömszelence, ezüstszürke IP68