Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY Tömszelence PG 9 műa világosszürke RAL7035 IP68 GT73152 - 53018010

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY Tömszelence PG 9  műa  világosszürke RAL7035 IP68 GT73152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Kábelátmérőhöz - 3.5-8 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT73152

Gyártói cikkszám

53018010

Gyártói típuskód

SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Kábelátmérőhöz:

3.5-8 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

19 mm

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY Tömszelence PG 9 műa világosszürke RAL7035