LAPP-KÁBEL - SKINTOP STR PG 36 RAL 7001 SGY Tömszelence PG 36 STR műa ezüstszürke IP68 GT63955 - 53015170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Kábelátmérőhöz - 17-26 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 13.3 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044773161663
Sonepar cikkszám
GT63955
Gyártói cikkszám
53015170
Gyártói típuskód
SKINTOP STR PG 36 RAL 7001 SGY
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Kábelátmérőhöz:
17-26 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
13.3 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
53 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
7001