LAPP-KÁBEL - SKINTOP® MS-M 75x1.5 nikkelezett sárgaréz tömszelence M75x1.5 SN196383 - 53112510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 75
Kábelátmérőhöz - 58-68 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196383
Gyártói cikkszám
53112510
Gyártói típuskód
SKINTOP® MS-M 75x1.5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
75
Kábelátmérőhöz:
58-68 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
15 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
95 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
SKINTOP® MS-M 75x1.5 nikkelezett sárgaréz tömszelence M75x1.5