LAPP-KÁBEL - SR-M 20x1,5 Tömszelence M20X1,5 törésgátlóval IP65 GT73448 - 52106470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 11-13 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73448
Gyártói cikkszám
52106470
Gyártói típuskód
SR-M 20x1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
11-13 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP65
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; SR-M 20x1,5 Tömszelence M20X1,5 törésgátlóval