Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - STR13,5 Tömszelence Pg13,5 műa IP68 Z00257 - 5301 5130

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - STR13,5 Tömszelence Pg13,5 műa IP68 Z00257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Kábelátmérőhöz - 4-9 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP68

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

Z00257

Gyártói cikkszám

5301 5130

Gyártói típuskód

STR13,5

Menet fajtája:

PG

Kábelátmérőhöz:

4-9 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

24 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Felület:

kezeletlen

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-80 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; STR13,5 Tömszelence Pg13,5 műa