LAPP-KÁBEL - STR48 Tömszelence Pg48 műa IP68 Z00322 - 5301 5180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Kábelátmérőhöz - 22-31 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
Z00322
Gyártói cikkszám
5301 5180
Gyártói típuskód
STR48
Menet fajtája:
PG
Kábelátmérőhöz:
22-31 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
60 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Törésvédő trombita kivezető:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-80 °C
Tömszelencék ; Tömszelence ; STR48 Tömszelence Pg48 műa