LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 0,5 barna GT18573 - 0082003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -100-205 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774690827
Sonepar cikkszám
GT18573
Gyártói cikkszám
0082003
Gyártói típuskód
FEP 1x0,5 braun/Heat 205
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-100-205 °C
Érszigetelés:
FEP
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
barna
Külső átmérő (megközelítőleg):
1.45 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem