Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 0,5 sárga SN001339 - 0082005

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 0,5 sárga SN001339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -100-205 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774690841

Sonepar cikkszám

SN001339

Gyártói cikkszám

0082005

Gyártói típuskód

FEP 1x0,5 sárga/ Heat 205SC

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-100-205 °C

Érszigetelés:

FEP

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

sárga

Külső átmérő (megközelítőleg):

1.45 mm

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; Teflon szig vezeték 1 x 0,5 sárga