Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 barna SN150018 - 0105003

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 barna SN150018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150018

Gyártói cikkszám

0105003

Gyártói típuskód

FEP / HEAT 260 SC 16/19 AWG BN

Teflon szig vezeték 1 x 1,23 mm2 barna